曜日別特売

保温ジャケット 直管用

保温ジャケット 直管用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69204914108890150015A
7,300
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692049231088902100015A
10,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69204932108890350020A
8,000
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692049481088904100020A
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69204957108890550025A
8,800
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692049661088906100025A
11,800
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69204975108890750032A
9,800
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692049841088908100032A
12,500
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69204993108890950040A
10,300
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692050021088910100040A
13,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205018108891150050A
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692050271088912100050A
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする