曜日別特売

保温ジャケット エルボ用

保温ジャケット エルボ用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69205036108900115A
6,000
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205045108900220A
6,500
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205054108900325A
7,300
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205063108900432A
8,300
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205072108900540A
9,900
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205088108900650A
10,700
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする