配管用ユニット クランプ用

配管用ユニット クランプ用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合配管
穴径(Φmm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692050971089051NW-163060×75
9,000
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692051061089052NW-254070×90
9,500
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692051151089053NW-405090×100
11,400
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692051241089054NW-5060100×140
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする