グラスコートカバー 1m/本(E型屋内用)

グラスコートカバー 1m/本(E型屋内用) - ヤガミ

外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装シリコンコーティングガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6920519410896012015A
9,200
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920520310896022515A
10,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920521210896033015A
11,500
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920522810896042020A
9,700
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920523710896052520A
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920524610896063020A
12,300
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920525510896072025A
10,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920526410896082525A
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920527310896093025A
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920528210896102032A
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920529810896113032A
13,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920530710896124032A
14,100
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920531610896132040A
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920532510896143040A
13,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920533410896154040A
14,900
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920534310896162050A
12,300
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920535210896173050A
14,100
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920536810896184050A
16,200
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920537710896192065A
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920538610896204065A
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920539510896212080A
13,100
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920540410896224080A
18,800
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205413108962325100A
17,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205422108962440100A
19,700
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205438108962525125A
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205447108962640125A
22,000
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205456108962725150A
19,700
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205465108962840150A
24,900
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205474108962940200A
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205483108963050200A
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205492108963140250A
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205508108963250250A
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205517108963340300A
36,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69205526108963450300A
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする