曜日別特売

アルミコートカバー 1m/本(屋内用)

アルミコートカバー 1m/本(屋内用) - ヤガミ

外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。
マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装アルミガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6920621710898012015A
8,500
8,398
9,238(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920622610898022515A
9,500
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920623510898033015A
10,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920624410898042020A
9,000
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920625310898052520A
9,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920626210898063020A
10,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920627810898072025A
9,500
9,498
10,448(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920628710898082525A
10,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920629610898093025A
11,800
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920630510898102032A
9,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920631410898113032A
12,300
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920632310898124032A
13,700
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920633210898132040A
10,400
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920634810898143040A
13,200
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920635710898154040A
14,100
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920636610898162050A
11,300
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920637510898173050A
13,700
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920638410898184050A
15,100
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920639310898192065A
11,800
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920640210898204065A
16,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920641810898212080A
12,300
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920642710898224080A
18,300
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206436108982325100A
15,100
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206445108982440100A
19,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206454108982525125A
16,900
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206463108982640125A
21,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206472108982725150A
18,800
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206488108982840150A
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206497108982940200A
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206506108983140250A
28,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69206515108983340300A
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする