曜日別特売

サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)

サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用) - ヤガミ

簡単なベルト状保温材。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6920776610895015020005
10,300
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207775108950250200010
10,800
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207784108950350200025
11,300
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920779310895047520005
12,900
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207802108950575200010
13,400
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207818108950675200025
13,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207827108950710020005
14,700
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692078361089508100200010
15,500
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692078451089509100200025
15,900
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920785410895105030005
14,700
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207863108951150300010
15,900
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207872108951250300025
16,400
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920788810895137530005
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207897108951475300010
19,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207906108951575300025
20,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207915108951610030005
21,600
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692079241089517100300010
22,400
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692079331089518100300025
22,900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920794210895195050005
21,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207958108952050500010
22,400
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207967108952150500025
23,700
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6920797610895227550005
26,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207985108952375500010
27,500
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69207994108952475500025
30,600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69208003108952510050005
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692080121089526100500010
33,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692080281089527100500025
34,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする