ヤガミ
エアロテープ
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。
屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所
屋内・屋外兼用
構造
独立気泡
使用温度範囲(℃)
-29~80
防火性能
不燃性
密度(g/cm
3
)
0.12
熱伝導率(W/mk)
0.037(24℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209516
32510
1071751
3
25
10
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
69209534
35015
1071753
3
50
15
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
69209543
37510
1071754
3
75
10
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
69209552
65075
1071755
6
50
7.5
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
69209525
35010
-
3
50
10
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください