本棚 コミック収納ラック 5段

本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)本棚 コミック収納ラック 5段 - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×111段数5材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板収納の目安コミック:200冊、DVD:180枚、文庫本:150冊内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69215606CMCR-1160(DBR)ダークブラウン
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
69215615CMCR-1160(NB)ナチュラルビーチ
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48312856CMCR-1160(JW)ホワイトウォッシュ
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48312865CMCR-1160(LBR)ライトブラウン(木目柄)
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48312874CMCR-1160(WL)ウォルナット(木目柄)
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48312890CMCR-1160(ACR)クラフト(無地)
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
75485315CMCR-1160(OAK3D)オーク(木目調)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
69215624CMCR-1160(WH)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75485306CMCR-1160(JW3D)ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
64036639CMCR-1160(WL3D)ウォルナット3D
オープン
取扱い終了
お客様組立品
48312847CMCR-1160(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75485315CMCR-1160(OAK3D)65955408CMCR-9060(NB)CMCR-1160(OAK3D) 本棚 コミック収納ラック 4段 YAMAZEN(山善) 65955408本棚 コミック収納ラック 4段YAMAZEN(山善)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69215624CMCR-1160(WH)48312944SCMCR-1360(WH)CMCR-1160(WH) 本棚カラーボックス YAMAZEN(山善) 48312944本棚カラーボックスYAMAZEN(山善)1台
6,388
欠品中
税込7,027
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215615
2021-02-12
用途: 本の格納
その他業種

収納力が1段多いので満足
転倒防止のため、最下段だけ奥行き17cmより大きくできないものか?

対象商品 : 69215624
2020-04-24
用途: 本棚の増設に
その他業種

組み立てにも時間がかからずに、初心者の方でも組み立てられると思います。

対象商品 : 69215624
2020-04-22
用途: 本棚
その他業種

つくりがしっかりしていてかわいいです。
なんどもリピートして買ってます!

対象商品 : 69215606
2019-10-01
用途: 文庫本の収納に使用。
不動産業

ネットで同じようなサイズの本棚を調べましたがダントツに安かったです。
実物もコンパクトで収納量も多く満足しています。

対象商品 : 69215624
2018-11-27
用途: キッチンの隙間ラック(調味料などの整理だな)として
株式会社ほつま教育・研究機関

組み立てがしやすく、きれいで、とても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする