メタルシェルフ キャスター付き

メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)メタルシェルフ キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

丈夫でスタイリッシュなスチールラック。

用途サイドワゴン、プリンターラック、デスク下収納ワゴンとして。材質ポール、シェルフ:スチール(クロムメッキ)アジャスター:ナイロンテーパースリーブ:ABS樹脂質量(kg)3.5高さ(mm)460奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)全体:約100(キャスター走行時:約50)キャスターあり組立時間約20~30分ポール径(Φmm)19棚寸法(幅W×奥行D)(mm)内寸:540×340内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216035TMJ-40632CH600×350×46050静止時100、走行時502
4,298
4,288
4,717(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 商品ストック置台
飲食業

棚上に設置した為キャスターは使いませんでしたがちょうどいいサイズで追加で購入もしました。希望としては、この商品のようなロータイプでワイドが選べると助かります。

対象商品 : 69216035
2023-07-31
用途: シンク下のワゴン
松浦家具工房製造業

決まったサイズで探していたので、ちょうど合うものがあって助かりました。毎日勝手よく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする