サイドテーブル キャスター付き

サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドテーブル キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ソファ横やベッドサイドにちょい置きスペースを作るサイドテーブル。
移動に便利なキャスターとしっかり置けるアジャスターの2WAY仕様。

用途ベッドサイドテーブル、ソファサイドテーブル、ナイトテーブルとして。高さ(mm)500幅(mm)330奥行(mm)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×33×50棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)下棚:325×285×365材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2.4ダークブラウンキャスターあり天板寸法(mm)直径325材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)組立時間約10~20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×330×500内容量1台
取扱説明書:(0.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216367RST-30(MBR/MBR)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216367
2021-12-03
用途: ベッドのサイドテーブルに。

ベッドのサイドテーブル用に購入しました。下の段には目覚まし時計。上の棚には蛍光灯とエアコンのリモコンを置いています。キャスターの剛性に少し不安はありますが、壊れたら固定の足もついているので、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする