曜日別特売

レンジラック キャスター付き

レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)レンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。
キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。幅(mm)480天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×380×500内容量1台
取扱説明書:(0.63MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517337GRW-48R(SWH/MWH)11.35480×410×1410
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
25517346GRW-48R(WL/BK)11.35480×410×1410
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69216647GRW-48R(RW/OW)11.4スライド棚:420×400×410
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69216647GRW-48R(RW/OW)25517337GRW-48R(SWH/MWH)GRW-48R(RW/OW) レンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25517337レンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする