天牛(富士手袋工業)
ブレリス ビエントブルー
未体験の快適さ!優れた吸水速乾性能を持つ素材「COOL PASS」を使用。手袋内部を快適に保ちます。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213348
9600
S
22
7.4
8.2
16.5
ポリエステル
ビエントブルー
発泡天然ゴム
13
吸水速乾性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
69213357
9600
M
23
7.8
8.6
17.2
ポリエステル
ビエントブルー
発泡天然ゴム
13
吸水速乾性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
69213366
9600
L
24
8.4
9.5
19
ポリエステル
ビエントブルー
発泡天然ゴム
13
吸水速乾性
1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください