brother(ブラザー)
宛名ラベル
(1件のレビュー)
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
白
枚数
400
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
29×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213585
DK-1201
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください