brother(ブラザー)
CD/DVDフィルムラベル
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
白
枚数
100
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
58×58(円形)
アズワン品番
64-3780-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213603
DK-1207
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください