brother(ブラザー)
長尺フィルムテープ(黄色)
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
15.24
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
黄
用紙
感熱紙
アズワン品番
64-3780-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213673
DK-2606
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください