曜日別特売

ストレッチマスク 日本製

ストレッチマスク 日本製 - クラレ
(4件のレビュー)

息モレ防止フィルムがマスク上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。

種別簡易マスク吸気抵抗(Pa)<3.3粒子捕集効率(%)>87.0生産国日本内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69215414EF-Kプリーツ型ホワイト3層90×175耳かけ50
1,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69215414EF-K60320831EF-KEF-K クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止) クラレ 60320831クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止)クラレ1箱(50枚)
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215414
2024-08-23
用途: 日常生活、日常作業での使用
製造業

息モレ防止フィルムのアイデアには感心します。作業していてもほぼ曇りなし、ありがたいです。

対象商品 : 69215414
2024-02-04
用途: 環境変化作業
株式会社東阪航空サービスサービス業

国産で安心鼻の合わせもよいですがメガネが曇らないと書いてありましたが
曇ります

対象商品 : 69215414
2022-03-24
用途: 機械のメンテ等日常作業での使用
有限会社うづま機械

保護眼鏡が曇らなくて非常に良い。リピート注文しています。

2が参考にしています
対象商品 : 69215414
2021-10-18
用途: 日常
建設業・工事業

少し薄い感じはしますが、ワイヤー、フィット感は今まで使ったマスクの中で一番いいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする