カーボーイ
NEW止まるんです A
敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。
手洗いできます。
用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
300
長さ(mm)
1500
色
ブラック
材質
PVC
形状
薄手メッシュタイプ
寸法(mm)
300×1500
質量(g)
95
内容量
1巻
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69218528
UWT-01
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください