曜日別特売

NEWいいシートができました A

NEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイNEWいいシートができました A - カーボーイ
(2件のレビュー)

自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。
耐久性があり、色落ちしにくい素材です。
手洗いできます。
波型形状タイプ

用途
食器や荷物の安定に。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
フロアマットやコースターに。
下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69218643UWI-051巻ノンスリップマット3001500ブラックEVA
600
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
52652103UWI-351個---スクエアクリアEVA
600
539
593(税込)
当日出荷
69218652UWI-061巻ノンスリップマット3001500ホワイトEVA
600
499
549(税込)
当日出荷
69218668UWI-071巻ノンスリップマット3001500クリアEVA
600
499
549(税込)
当日出荷
69218722UWI-231巻ノンスリップマット3001500-EVA
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
52652189UWI-431個---スクエアクリアEVA
800
799
879(税込)
当日出荷
69218738UWI-241巻ノンスリップマット3001500-EVA
600
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
52652234UWI-481個---布さくらEVA、不織布
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
69218783UWI-121巻ノンスリップマット4501500ブラックEVA
800
699
769(税込)
当日出荷
69218792UWI-131巻ノンスリップマット4501500ホワイトEVA
800
699
769(税込)
当日出荷
69218808UWI-141巻ノンスリップマット4501500クリアEVA
800
699
769(税込)
当日出荷
69218862UWI-291巻ノンスリップマット4501500-EVA
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
69218878UWI-301巻ノンスリップマット4501500-EVA
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
69218677UWI-081巻ノンスリップマット3001500ピンクEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218686UWI-091巻ノンスリップマット3001500グリーンEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218695UWI-101巻ノンスリップマット3001500ブルーEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218704UWI-111巻ノンスリップマット3001500イエローEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218713UWI-191巻ノンスリップマット3001500メタルブラウンEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218747UWI-251巻ノンスリップマット3001500-EVA
500
取扱い終了
返品不可
69218756UWI-261巻ノンスリップマット3001500-EVA
500
取扱い終了
返品不可
69218765UWI-271巻ノンスリップマット3001500木目グレーEVA
500
取扱い終了
返品不可
69218774UWI-281巻ノンスリップマット3001500木目ブラウンEVA
600
取扱い終了
69218817UWI-151巻ノンスリップマット4501500ピンクEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218826UWI-161巻ノンスリップマット4501500グリーンEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218835UWI-171巻ノンスリップマット4501500ブルーEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218844UWI-181巻ノンスリップマット4501500イエローEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218853UWI-211巻ノンスリップマット4501500メタルブラウンEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218887UWI-311巻ノンスリップマット4501500-EVA
700
取扱い終了
返品不可
69218896UWI-321巻ノンスリップマット4501500-EVA
700
取扱い終了
返品不可
69218905UWI-331巻ノンスリップマット4501500木目グレーEVA
700
取扱い終了
返品不可
69218914UWI-341巻ノンスリップマット4501500木目ブラウンEVA
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69218914
2023-11-22
用途: 乗り物機の足元要
サービス業

木目 1か月経たずして木目のフィルムが剥がれ使用不可に

対象商品 : 69218652
2020-03-30
用途: 靴棚やキッチン棚の下に敷いて使用
製造業

特に変なにおいもなく、耐久性もありそうです。しっかりした素材ですが切りやすく、いろんな形にカットできて便利。もう少しお安く提供していただけたら助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする