曜日別特売

手すりグリップクッション

手すりグリップクッション - カーボーイ手すりグリップクッション - カーボーイ手すりグリップクッション - カーボーイ手すりグリップクッション - カーボーイ手すりグリップクッション - カーボーイ手すりグリップクッション - カーボーイ
(4件のレビュー)

手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!
しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。
非常に柔らかく弾力性のある素材です。
付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。
手すり直径32mm、35mmの2種類。

用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。ブラウン材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)400粘着剤アクリル系内容量1本
注意
※手すりの直径サイズをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219072GG-14835-742732
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
69219088GG-15835-742835
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69219072
2022-09-26
用途: 階段手摺の滑り止め
製造業

太さ、触感ともにとても良い商品でした。
欲をいえば、もう少し長いもの、色を選べたらよかったです。
試しに買ってみて、良い商品だったので追加注文しました。

対象商品 : 69219088
2021-06-12
用途: 賃貸マンションの室内手摺補修として使用
不動産業

手摺の握り部分が50cmなので簡単に増やせるか若しくは50cmの商品が有れば今後助かります。
40cmだと汚い部分がどうしても残ってしまうので。
手摺本体を毎回交換すると結構な額になるのでこの様な商品が増える事を期待します!

対象商品 : 69219088
2019-10-24
用途: 階段の手摺り

両面テープの貼り付けがはみ出る。握るとべたつく。貼り直しが出来ない。

1が参考にしています
対象商品 : 69219072
2018-03-15
用途: 手摺の使いやすさアップ
建設業・工事業

とてもいい。やわらかくてとても使いやすいです。また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする