パイプクッション つるつる

パイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイパイプクッション つるつる - カーボーイ
(1件のレビュー)

パイプに被せてクッション性抜群!
表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。
切れ目の無い仕様です。

用途
ステンレスパイプの保護に。
パイプハンガーの滑り止めに。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000ブラック表面「つるつる」タイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219097PN-01251000835-7431
1,150
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
69219106PN-03321000835-7433
1,380
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69219097
2020-02-20
用途: パイプのクッション材として
自動車・二輪車・自転車関連業

イレクターパイプ(28Φ)に被せるクッション材として使用するのにピッタリで重宝します。室内で使用する限りヘタリも殆ど出ず、価格も安いのでカットする手間はかかりますが大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする