パイプクッション ザラザラ

パイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイパイプクッション ザラザラ - カーボーイ
(2件のレビュー)

パイプに被せてクッション性抜群!
表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。
切れ目の無い仕様です。

用途
ステンレスパイプの保護に。
パイプハンガーの滑り止めに。
ブラック材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)1000表面「ザラザラ」タイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219115PN-02835-743225
1,270
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
69219124PN-04835-743432
1,500
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69219124
2024-07-16
用途: サーフボードの保護

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

対象商品 : 69219115
2019-09-05
用途: 自社製品のオプション品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品タグを製品に直接セロテープ止めしているので、剥がすと糊跡が少し残るのが残念なところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする