E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ
ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品
モータコード
コード長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
最大トルク(cN・m)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219255
DMT20
(最高)73
5.0
(最高)20000、(使用可能)1000~20000
¥
58,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219246
DMT40
(最高)84
4.0
(最高)40000、(使用可能)1000~40000
¥
52,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750