E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント
ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途
穴あけ、面取り、バリ取り、切断
付属品
スパナ
適合
(モータ)40k、20k
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219264
DRT32
120
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750