精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント

精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー スリムタイプ アタッチメント - E-FORCE(永興電機)

ボディサイズを極限までスリム化しストレート部を長くしたアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。

用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)付属品スパナ、コレットチャック適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175コレットチャック寸法(Φmm)3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219273DSM32114
45,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする