E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE レバークランプ アタッチメント
自己冷却タイプ。自動機対応モデル。
プリント基板加工に最適です。
遠心力を利用して切粉を排除する
トリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
用途
プリント基板の分割、加工
付属品
スパナ、コレットチャック
適合
(モータ)40k、20k
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)
3.175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219298
DLC32
278
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750