E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー Φ6タイプ アタッチメント
Φ6.35までの先端工具が使用できるアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途
穴あけ、面取り、バリ取り、切断
付属品
スパナ、コレットチャック
適合
(モータ)20k
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000
適合コレット
Φ2.34~Φ6.35
コレットチャック寸法(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219307
DRT64
141
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750