E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE アングル90 アタッチメント
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
用途
面取り、バリ取り、磨き、切断
付属品
スパナ:2種類、コレットチャック、ディスク用ゴムパッド:Φ10 ×1・Φ20 ×1・Φ30 ×1、ディスク:Φ11#180×5・Φ11#600×5・Φ21#180×5・Φ21#600×5・Φ31#180×5・Φ31#600×5
適合
(モータ)20k
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)20000、(使用可能))1000~20000
適合コレット
Φ2.34、Φ3.0、Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219316
DAG90
92
¥
38,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750