E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ベルトサンダー アタッチメント
ベルト角度と使用面の変更が可能です。
用途
面取り、バリ取り
付属品
六角レンチ:2種類、ベルト:4mm幅#120×2・#240×2・#400×2、6mm幅#120×2・#240×2・#400×2、8mm幅#120×2・#240×2・#400×2
適合
(モータ)20k
ベルト長さ(mm)
(周)300
ベルト速度(m/min)
0~約1,000
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高・連続)20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219325
DBT30
4・6・8
227
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750