E-FORCE(永興電機)
精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリーエンジン40
ロータリー(DRT32)と40kモータ(DMT40)の組合わせで軽量かつコンパクトに設計された技工用エンジンです。
付属品
スパナ、コレットチャック
出力(W)
(最大)84
最大トルク(cN・m)
4.0
回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)40000、(使用可能)1000~40000
適合コレット
Φ1.0~Φ3.175
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コレットチャック寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219578
DIH40-2
172(モータコード除く)
2.34
¥
70,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219587
DIH40-3
172(モータコード除く)
3.0
¥
70,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750