曜日別特売

精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付

精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付 - E-FORCE(永興電機)
付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ内容量1セット
全6種類を絞り込む
電源(V)
コレットチャック寸法(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
コレットチャック寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69219912DSFR22301AC1002.34
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219928DSFR22302AC1202.34
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219937DSFR22303AC2302.34
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219946DSFR23001AC1003.0
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219955DSFR23002AC1203.0
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69219964DSFR23003AC2303.0
142,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする