曜日別特売

ワニグチクリップ

ワニグチクリップ - ELPAワニグチクリップ - ELPA
(5件のレビュー)

テスターのテストリードに差し込んで使用します。

仕様MAX 1000V CAT.Ⅲ最大開口(mm)8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692300449488
オープン
570
627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69230044
2022-05-07
用途: 電気工事作業等

テスターを当ててカメラ撮影しているときに当てるのがむつかしい。ワニ口クリップで止めて撮影できたらいいと思い買った。

対象商品 : 69230044
2021-01-02
用途: テスタリード固定
製造業

FLUKEのテストリードに使用しています。
若干挿入が固いですが、10A定格なので電流容量的にはこのくらいの接触が必要なのかもしれませんね。固い点で星一つマイナス。
あとは問題なく、特にシャシGNDで測定する際は重宝しています。

対象商品 : 69230044
2020-06-10
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

一人作業の時の必須アイテムではないでしょうか?
モノタロウのデジタルテスターに使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 69230044
2018-09-20
用途: 自動車整備

複数人でテスターを使用していて、紛失確立が高いので、すぐ購入できるのは有難いです。
使用感も、今のところ問題無しです。

対象商品 : 69230044
2018-06-28
用途: 機械組み立て

口の部分がもうちょっと広かったらよかった。梱包などは問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする