曜日別特売

充電LEDマルチ投光器 赤

充電LEDマルチ投光器 赤 - Panasonic(パナソニック)充電LEDマルチ投光器 赤 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。

照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。
※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231304EZ37C3-R
29,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69231304
2020-08-25
用途: 停電作業時に使用しました。
シン電設株式会社

とても明るくて作業時に見やすくちょうほうしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする