BLACK&DECKER
ダストバスターオート
電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
連続使用時間(分)
約30
質量(kg)
約0.82
ケーブル長(m)
約5
本体寸法(mm)
約400×130×158
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63446216
NV1210AV-JP
12
-
-
0.37
295
150
272
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69232275
NV1210AV-JP
12(シガーソケット)
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください