BLACK&DECKER
ピボットオート2
ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
連続使用時間(分)
約30
長さ(mm)
170
幅(mm)
145
高さ(mm)
270
質量(kg)
約1.28
適合バッテリー
-
ケーブル長(m)
約5
本体寸法(mm)
約170×145×270
集塵方式
サイクロン方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232284
PV1200AV-JP
12
-
-
0.44
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください