曜日別特売

端積みリール コードタイプ

端積みリール コードタイプ - ハタヤリミテッド端積みリール コードタイプ - ハタヤリミテッド端積みリール コードタイプ - ハタヤリミテッド端積みリール コードタイプ - ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。

電線仕様-種別VCT使用場所屋外材質円盤/鉄板製電線仕様-長さ(m)30内容量1台
注意
※安全のため段積みは5段までとしてください。
※安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線仕様-長さ(m)
コンセント個数
特性
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233815DSS-30304防雨2P 15A 125V
26,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
69233824DSG-30K304防雨接地2P 15A 125V
34,700
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
69233833DBE-30K303防雨、アース付接地2P 15A 125V
46,700
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69233824
2023-12-21
用途: イベント時の仮設電源
SOUND LAB株式会社サービス業

使用して無い時に重ねて収納できるので
場所を取らなくなりました

対象商品 : 69233824
2019-12-06
用途: 建設、改装現場作業全般
製造業

小さな車に道具を大量に積み込まなければいけない為、
上積みしやすい道具はとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 69233824
2019-04-14
用途: メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

段積みできるので収納スペース取らなくていいです
何台か倉庫に置くなら普通のコードリールよりも段積みできるタイプのほうがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする