曜日別特売

コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業仕様細径ソフトモード搭載、低振動設計、吸じんアダプター(別売)装着可能、EC(ブラシレス)モーター採用付属品本体のみトラスコ品番859-4163消費電力(W)入力:425回転数(min-1[r.p.m])0~890打撃数(min-1[回/分])0~4350機能キックバック防止機能穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)(最大)Φ68バッテリー電圧(V)DC18打撃力(J)2.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233858GBH18V-26Φ26Φ30Φ13A1820LIB,A1850LIB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コードレスハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする