曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG

グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG - BOSCH(ボッシュ)

視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。

用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69234332GCL2-50CG
90,000
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンレーザー墨出し器 GCL 2- 50CG型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする