コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。
リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本
(小ねじ)M8×16mm/約550本
1回の充電での作業量(目安)
※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本内容量1セット