サバイバルGセットⅡ

サバイバルGセットⅡ - 東京都葛飾福祉工場サバイバルGセットⅡ - 東京都葛飾福祉工場
セット内容非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型)質量(kg)約6.1RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1セット
注意
※懐中電灯、AMラジオ、軍手は変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69247797#8886
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする