曜日別特売

AsReader RFID ASR-030D

AsReader RFID ASR-030D - アスタリスク

AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。

仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー内容量1台
注意
※バーコードリーダー本体のみの注文となっており、ご使用いただくにあたり別途ケースの購入が必要となります。
ケースを装着せずご使用すると端末とリーダーの接続が不安定になり使用が出来兼ねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69286832ASR-030D-
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
14119151ASR-030D【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン149,000
99,980
アウトレット
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする