日立
集じんフィルター
適合本体
EP-MVG110
清浄時間(分)
48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
内容量
1個
注意
※本製品は「医療機器」ではありません。無菌状態を作り出すものではなく、感染予防を目的とするものではありません。
※煙草の有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
※発生し続けている臭いなどは除去しきれない場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69289456
EPF-MVG110H
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください