曜日別特売

SF-12 用 チークパット

SF-12 用 チークパット - LEAD(リード工業)
(2件のレビュー)

頬部分に取り付ける内装。左右各1個。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69290664-L(59~60cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290673-LL(61~62cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290682-M(57~58cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69290664
2024-01-18
用途: ヘルメットの消耗品
大日温泉サービス業

二年使ってヘタったパッドより交換。
装着感が新品状態にもどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 69290682
2020-11-16
用途: 某メーカーの代わりに
株式会社ワークス物流運輸・通信業

某メーカー(S社)の11内装が廃盤の為にいろいろ探してて、これはいけるかもと思い購入。ヘッドパットと一緒で一部をカットし両面テープで取付出来ました。他サイトオークションで数万円がこの価格だとダメ元でしたが使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする