2灯用ソケット

2灯用ソケット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

お好きなセード(別売)と組合わせて使用することができます。
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等、お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。

用途LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱球等 お部屋やセードに合わせて定格消費電力(W)60まで×2灯定格電圧(V)AC100質量(g)約270口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×60コード長さ(cm)約40アズワン品番65-0526-67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291495ICLS2
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291495
2023-04-17
用途: 部屋照明
サービス業

説明写真ではわからないが、豆球(+2灯です)もつけられます。

対象商品 : 69291495
2018-10-27
用途: 二階照明

シェードに当たるボルト軸の上部ナットがコードに固着する構造になっている シェードによっては中心部がボルト軸サイズまわりがそれより狭い構造になっている この場合シェードの改造が必要になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする