曜日別特売

3Pマグネットタップ

3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。

プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状3P機能絶縁カバーあり、雷ガードありマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291617Y02JKP402WH4453約35×35×180265-0531-21
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69291635Y02JKP602WH6510約35×35×244265-0531-23
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
69291644Y02JKP605WH6873約35×35×244565-0531-24
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
69291626Y02JKP405WH4838約35×35×180565-0531-22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする