3P対応スリムタップ7個口マグネット

3P対応スリムタップ7個口マグネット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P対応スリムタップ7個口マグネット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P対応スリムタップ7個口マグネット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P対応スリムタップ7個口マグネット - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

スチール机等に固定できるマグネット付きです。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
側面に差込口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。

コンセント個数7プラグ形状スイングコンセント形状2P機能雷ガードあり絶縁種別絶縁カバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×24×280マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291662Y02YJKP702WH317265-0532-04
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
69291678Y02YJKP705WH512565-0532-05
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291662
2021-08-09
用途: テレビ周り

差し込み口の間隔が広いので,ACアダプターも他と干渉せず同居できて良いです.赤いLEDランプは若干明るめなので夜になると周辺も赤く照らしてしまいます.もう少し輝度を抑えてくれるとさらに良いと思いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする