YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4個口クワトロタップ
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
絶縁カバーあり
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×26×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291775
Y02Q400WH
4
ホワイト
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69291766
Y02Q400BK
-
ブラック
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください