YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5W木目スタンドライト調光付
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)
約5
付属品
ACアダプタ
質量(g)
約480
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20
アーム長さ(mm)
約340
光源
白色LED(交換不可)
色温度(K)
約6000
照度(Lx)
約1520
光束(Lm)
器具:約330、光源寿命:420
LED寿命(時間)
約40000
アーム
角度調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291836
SDLE05N14DW
ダークウッド
¥
4,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
69291845
SDLE05N14NA
ナチュラル
¥
4,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください