曜日別特売

6LEDフラッシュライト

6LEDフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)6LEDフラッシュライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

明るく長寿命な超高輝度白色LEDを使用しています。場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。ストラップ付。

使用電池単3形乾電池×3本 (別売)材質ABSホワイト付属品ストラップ質量(g)70全光束(Lm)(最大)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×38×190光源超高輝度白色LED(交換不可)電池寿命(連続時間)約40(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応灯数6防水性防雨型(IP-X3相当)電球の種類LED特殊用途防雨内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291888LL38PW
1,680
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291888
2018-04-19
用途: 防災リュック備蓄用です。
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする