YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6LEDミニフラッシュライト
場所を取らず、携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。緊急時やアウトドアでの使用でも安心の防雨型仕様です。
使用電池
単4形乾電池×3本 (別売)
材質
ABS
色
ホワイト
付属品
ストラップ
質量(g)
45
全光束(Lm)
(最大)約43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約38×38×98
光源
高輝度白色LED(交換不可)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
6
防水性
防雨型(IP-X3相当)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69291897
LL37PW
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください