YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ELP突起型モノラルイヤホン
(1件のレビュー)
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
色
ブラック
形式
ダイナミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
12
音圧感度(dB/mW)
98
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69292082
TR103BK
3
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
69292098
TR105BK
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください